SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY80TN
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681475
CHSDFY80TN-150AH-B
CADデータダウンロード
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください