SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFZ63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681518
CHSDFZ63-300-B
CADデータダウンロード
300
¥
57,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681527
CHSDFZ63-700-B
CADデータダウンロード
700
¥
76,560
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください