SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681545
CHSDLA63-100
CADデータダウンロード
100
(-) 両側クッション付
¥
48,020
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681554
CHSDLA63-400R
CADデータダウンロード
400
(R) ロッド側クッション付
¥
62,540
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください