SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA63TN
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681579
CHSDLA63TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
48,020
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681588
CHSDLA63TN-120
CADデータダウンロード
120
¥
50,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681597
CHSDLA63TN-60
CADデータダウンロード
60
¥
48,020
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681606
CHSDLA63TN-60A
CADデータダウンロード
60
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください