SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA80TN
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681624
CHSDLA80TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681633
CHSDLA80TN-150
CADデータダウンロード
150
¥
72,110
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください