SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGB32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681719
CHSGB32-250A
CADデータダウンロード
250
¥
37,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681728
CHSGB32-75
CADデータダウンロード
75
¥
33,330
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください