SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGB40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681737
CHSGB40-120A
CADデータダウンロード
120
¥
39,180
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681746
CHSGB40-200
CADデータダウンロード
200
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください