SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB63TF
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682893
CHDSDB63TF-150A-A-Z73L
CADデータダウンロード
150
(A) ポート上 クッションバルブ左
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682909
CHDSDB63TF-50A-A-Z73L
CADデータダウンロード
50
(A) ポート上 クッションバルブ左
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682918
CHDSDB63TF-600
CADデータダウンロード
600
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
74,090
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください