SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682927
CHDSDB80-150A-Z73
CADデータダウンロード
150
¥
75,790
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682936
CHDSDB80-50
CADデータダウンロード
50
¥
65,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682945
CHDSDB80-500-M9BW
CADデータダウンロード
500
¥
107,420
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682954
CHDSDB80-550-M9BW
CADデータダウンロード
550
¥
116,220
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください