SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDCB100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682963
CHDSDCB100-200
CADデータダウンロード
200
¥
114,240
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682979
CHDSDCB100-450-M9NZ
CADデータダウンロード
450
¥
145,750
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください