SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDCB40TF
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20683015
CHDSDCB40TF-100
CADデータダウンロード
100
¥
35,590
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683024
CHDSDCB40TF-70A
CADデータダウンロード
70
¥
35,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください