SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63TF
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20683636
CHDSDFY63TF-400A-B
CADデータダウンロード
400
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683645
CHDSDFY63TF-70A-B
CADデータダウンロード
70
¥
51,370
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください