SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20683776
CHDSDFZ50-150-B
CADデータダウンロード
150
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683785
CHDSDFZ50-150A-B-M9B
CADデータダウンロード
150
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683794
CHDSDFZ50-150A-B-M9BA
CADデータダウンロード
150
¥
49,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683803
CHDSDFZ50-300A-B-M9BW
CADデータダウンロード
300
¥
53,260
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください