SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDLA80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684013
CHDSDLA80-100A-A-M9B
CADデータダウンロード
(A) ポート上 クッションバルブ左
100
¥
75,240
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684029
CHDSDLA80-100A-M9BL
CADデータダウンロード
(-) ポート上 クッションバルブ右
100
¥
75,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684038
CHDSDLA80-175
CADデータダウンロード
(-) ポート上 クッションバルブ右
175
¥
81,510
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください