SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB32TF
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684178
CHDSGB32TF-100A
CADデータダウンロード
100
¥
34,540
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684187
CHDSGB32TF-170A
CADデータダウンロード
170
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684196
CHDSGB32TF-180
CADデータダウンロード
180
¥
37,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684205
CHDSGB32TF-40A
CADデータダウンロード
40
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください