SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB32TN
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684214
CHDSGB32TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684223
CHDSGB32TN-110
CADデータダウンロード
110
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください