SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TN
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20685264
CHDSGFY32TN-110-B
CADデータダウンロード
110
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685273
CHDSGFY32TN-160-B
CADデータダウンロード
160
¥
37,730
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685289
CHDSGFY32TN-40-B
CADデータダウンロード
40
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685298
CHDSGFY32TN-60-B
CADデータダウンロード
60
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください