SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TN
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20685727
CHDSGFY63TN-350-B
CADデータダウンロード
350
¥
80,360
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685736
CHDSGFY63TN-40-B
CADデータダウンロード
40
¥
58,580
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685745
CHDSGFY63TN-50A-B
CADデータダウンロード
50
¥
59,290
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685754
CHDSGFY63TN-50A-B-M9BWL
CADデータダウンロード
50
¥
64,020
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください