SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686095
CHDSGFZ63-100A-B
CADデータダウンロード
100
¥
62,320
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686104
CHDSGFZ63-620-B-M9BWL
CADデータダウンロード
620
¥
109,890
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください