SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA32TN
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686165
CHDSGLA32TN-125A-M9BWL
CADデータダウンロード
125
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686174
CHDSGLA32TN-75A-M9BWL
CADデータダウンロード
75
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください