SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA40TN
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686199
CHDSGLA40TN-50A-M9BW
CADデータダウンロード
50
¥
43,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686208
CHDSGLA40TN-60A
CADデータダウンロード
60
¥
40,060
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください