SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686217
CHDSGLA50-30
CADデータダウンロード
30
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686226
CHDSGLA50-50A-M9BL
CADデータダウンロード
50
¥
51,170
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください