SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA50TF
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686235
CHDSGLA50TF-100A
CADデータダウンロード
100
¥
48,360
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686244
CHDSGLA50TF-550A
CADデータダウンロード
550
¥
70,360
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください