SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA50TN
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686253
CHDSGLA50TN-175A-M9BWL
CADデータダウンロード
175
¥
58,320
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686269
CHDSGLA50TN-275A-M9BWL
CADデータダウンロード
275
¥
62,720
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686278
CHDSGLA50TN-40
CADデータダウンロード
40
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686287
CHDSGLA50TN-50A-M9BWL
CADデータダウンロード
50
¥
51,720
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください