SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686296
CHDSGLA63-250A
CADデータダウンロード
250
¥
73,650
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686305
CHDSGLA63-300A-Z73
CADデータダウンロード
300
¥
79,480
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください