SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGTA50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686339
CHDSGTA50-300-B-M9NL
CADデータダウンロード
300
¥
62,320
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20686348
CHDSGTA50-60-B
CADデータダウンロード
60
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください