SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDB100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686506
C96KDB100-20C
CADデータダウンロード
20
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686524
C96KDB100-400C
CADデータダウンロード
400
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686549
C96KDB100-50C
CADデータダウンロード
50
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686567
C96KDB100-650C
CADデータダウンロード
650
¥
66,550
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください