SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDB63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686865
C96KDB63-100C
CADデータダウンロード
100
¥
22,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686883
C96KDB63-125C
CADデータダウンロード
125
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686908
C96KDB63-50C
CADデータダウンロード
50
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください