SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686926
C96KDB80-180CW
CADデータダウンロード
180
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686944
C96KDB80-25CW
CADデータダウンロード
25
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20686969
C96KDB80-50CW
CADデータダウンロード
50
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください