SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686987
C96KDF40-500C
CADデータダウンロード
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20687005
C96KDF40-500C-A54
CADデータダウンロード
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください