ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC50

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20689245C96SDC50-50C
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689254C96SDC50-50C-A54LS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする