SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689324
C96SDD32-150C-M9BWLS
CADデータダウンロード
150
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689333
C96SDD32-250C-M9BWLS
CADデータダウンロード
250
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689349
C96SDD32-320C
CADデータダウンロード
320
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689358
C96SDD32-50C-M9BA
CADデータダウンロード
50
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください