SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689394
C96SDD50-160C-M9BW
CADデータダウンロード
160
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689403
C96SDD50-500C
CADデータダウンロード
500
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください