SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689507
C96SDF32-100C-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 片ロッド
100
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689516
C96SDF32-100CW-M9BM
CADデータダウンロード
(W) 両ロッド
100
¥
22,610
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689525
C96SDF32-30C
CADデータダウンロード
(-) 片ロッド
30
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください