SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20691738
C96YDB80-100C
CADデータダウンロード
100
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691747
C96YDB80-200C
CADデータダウンロード
200
¥
28,270
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691756
C96YDB80-500C
CADデータダウンロード
500
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691765
C96YDB80-800C
CADデータダウンロード
800
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください