SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220A
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730746
VXK2220A-02-2DL1-B
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730755
VXK2220A-02-5TZ1
Rc1/4
DC24
¥10,730
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730764
VXK2220A-02-5TZ1-B
Rc1/4
DC24
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730773
VXK2220A-03-5DZ1
Rc3/8
DC24
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください