Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230 - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20730816VXK2230-02-1DZ1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730825VXK2230-02-4D1Rc1/4AC220(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730834VXK2230-03-5DZ1-BRc3/8DC24
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする