SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230A
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730843
VXK2230A-02-5DL1
Rc1/4
¥10,620
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730859
VXK2230A-03-5DS1
Rc3/8
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください