曜日別特売

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320V

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320V - SMC
ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731026VXK2320V-02-1DLR1
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731035VXK2320V-02-1DLR1-B
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731044VXK2320V-02-1DR1
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする