SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2330
ポート数
2
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20731078
VXK2330-02-1DR1
Rc1/4
AC100(50/60Hz)
Rc
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731087
VXK2330-02-2DR1-B
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731096
VXK2330-02N-5C1
NPT1/4
DC24
NPT
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731105
VXK2330-03-1TLR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥10,950
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731114
VXK2330-03-2DZ1
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
Rc
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731123
VXK2330-03-4DLR1
Rc3/8
AC220(50/60Hz)
Rc
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731139
VXK2330-03-5DS1
Rc3/8
DC24
Rc
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください