SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2340
ポート数
2
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20731209
VXK2340-02-5DS1-B
Rc1/4
DC24
Rc
¥10,070
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731218
VXK2340-03-1DL1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥9,850
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731227
VXK2340-03-1TZ1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731236
VXK2340-03-5D1
Rc3/8
DC24
Rc
¥9,020
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731245
VXK2340-03N-5D1
NPT3/8
DC24
NPT
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください