SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350V
ポート数
2
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20731376
VXK2350V-02-2DR1
AC200(50/60Hz)
¥14,630
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20731385
VXK2350V-02-5DS1
DC24
¥14,360
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください