曜日別特売

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-80K

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-80K - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
CE-対応品
-
操作ポート方向
フランジ面左
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁作動方式
2位置シングル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
材質(シール)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20747914XLCV-80K-1M9BLA-5GS80DC24グロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
¥194,040
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
20747923XLCV-80K-1M9BLC-5GS80DC24グロメットリード線長さ300mmシール材質:FKM;配合NO.:1349-80数量:1ケ付;検出位置:弁閉
¥190,910
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする