曜日別特売
XLCV-80K-1M9BLA-5GS アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-80K SMC 20747914

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-80K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
内容量1個注文コード20747914品番XLCV-80K-1M9BLA-5GS
参考基準価格(税別)¥194,040販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ
80
電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチ個数
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
CE-対応品
-
操作ポート方向
フランジ面左
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁作動方式
2位置シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする