薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TN

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777366CDQMA32TN-100-M9NWMAPC100
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777375CDQMA32TN-100-M9PVSAPCS100
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777384CDQMA32TN-25-A80H25
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777393CDQMA32TN-30-M9BVL30
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20777409CDQMA32TN-40-M9PSAPC40
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777418CDQMA32TN-4545
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777427CDQMA32TN-50-M9NSDPC50
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777436CDQMA32TN-75-F7PMDPC75
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777445CDQMA32TN-75-M9NWM75
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする