SMC
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TF
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777996
CDQMA50TF-25-M9NL
CADデータダウンロード
50
25
¥
23,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください