曜日別特売

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32TF

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780814CDQMB32TF-15-M9BW15
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20780823CDQMB32TF-30-M9BW30
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20780839CDQMB32TF-30-M9P30
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20780848CDQMB32TF-6565
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20780857CDQMB32TF-75-M9B75
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする