薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20781688CDQMB50TF-10-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20781697CDQMB50TF-10-M9P(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20781706CDQMB50TF-20-M9PWVM(M) 1M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20781715CDQMB50TF-30-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20781724CDQMB50TF-30-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
24,750
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする