曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G32

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782686CBQ2G32-11DC-RN-XB1011(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782695CBQ2G32-15DC-RN15(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782704CBQ2G32-50DCM-HN50(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782713CBQ2G32-51DC-RN-XB1051(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782729CBQ2G32-70DC-RN-XB1070(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782738CBQ2G32-71DC-RN-XB1071(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする