SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20782826
CBQ2G80-25DCM-HN
CADデータダウンロード
25
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782835
CBQ2G80-75DC-HN
CADデータダウンロード
75
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください